{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK4 | |
Rungon ⌀ D | 68,5 mm | |
Hyötypituus B | 114,5 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 32 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 14 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 53 mm | |
Työkappaleen paino | 500 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320670 4 | |
EAN / GTIN | 4019208017075 | |
Valmistajan numero | 058671 |