{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK3 | |
Rungon ⌀ D | 34 mm | |
Hyötypituus B | 62 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 15 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Työkappaleen paino | 400 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320650 3 | |
EAN / GTIN | 4019208000145 | |
Valmistajan numero | 005429 |