Kiinteä keskiökärki WS 2

Tuote nro.: 323400 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
224 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio 2
Ulko-⌀ D 18 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Tason pituus L1 30 mm
Tason ja kärjen etäisyys b 2 mm
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 323400 2
EAN / GTIN 4045197296610

Kuvaus

Malli:

Kärkikulma 60°, hiotut pinnat.
Täyskeskiökärjet työkaluterästä, kokonaan karkaistu.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Standardi:

DIN 806