GARANT Master Eco VDI-työkalunpidin muoto B1 säteittäinen, oikea, lyhyt 30 mm

Tuote nro.: 319006 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto B
Varren ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
h5 32,5 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319006 30
EAN / GTIN 4067263201779

Kuvaus

Malli:

  • Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
  • Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
  • Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript