{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leikkaussuunta | Vasen | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
varren ⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 60 mm | |
Varren pituus Ls | 53 mm | |
Kokonaispituus L2 | 119 mm | |
Säde R | 1,2 mm | |
C | 1,5 mm | |
Siirto Z akselille | 18,5 mm | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 5×D | |
Tärinä | vaimennettu | |
Tuotetyyppi | Poratangon vakaaja |
Tuotekoodi | 319465 12L | |
EAN / GTIN | 4062406309381 |