{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
Reikä d2 (H7) | 12 mm | |
VDI-koko | VDI 30 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 90 mm | |
l8 | 50 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | |
kierre M | M 14×1,5 | |
Tuotetyyppi | VDI-sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 319275 12 | |
EAN / GTIN | 4045197782397 |