{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
Reikä d2 (H7) | 10 mm | |
VDI-koko | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | |
Jäähdytyskanavan kierre | M6 | |
Kiristysruuvin kierre | M6 | |
Tuotetyyppi | VDI-sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 319320 10 | |
EAN / GTIN | 4067263152194 |