Porausholkki 46MK4

Tuote nro.: 336820 46MK4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pisto-⌀ d 46 mm
Sisäkartion koko 4
Kokonaispituus L 135 mm
Pituus istukasta 53 mm
Pituus mitattuna konekarasta 157,3 mm
Tuotetyyppi Pikavaihtoistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 336820 46MK4
EAN / GTIN 4045197310552
Valmistajan numero 3111100

Kuvaus

Käyttö:

Työkaluille, joissa on morsekartio ja vääntiölehti, esim. kierrepora, upotin jne.
Työkaluissa, joissa on lieriövarsi, on käytettävä kartiokiristysholkkeja nro 345000.

Sopii:

Pikavaihtoistukka nro 336800.
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
    Holkin ⌀ d  / sisäkartio (mm / morsekartio) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin