{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 50 mm | |
Kiinnike-⌀ d2 | 12 mm | |
⌀ d4 | 55 mm | |
l1 | 90 mm | |
l2 | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |
Tuotekoodi | 319428 50/12 | |
EAN / GTIN | 4045197782120 |