VDI-jäähdytysaineputki, V2A 5X50

Tuote nro.: 319118 5X50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
517 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M5
Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus 50 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30; VDI 40
Tuotetyyppi Jäähdytysnesteputki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319118 5X50
EAN / GTIN 4045197313904
Valmistajan numero TOP52GR13,0

Kuvaus

Malli:

Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.

Käyttö:

VDI-pitimiin, sopivat kuulasuihkutussuuttimiin, joissa on metrinen kierre.

Raaka-aine:

Teräs V2A (ruostumaton).