{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | PSC-50 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
Ulko-⌀ D | 36 mm | |
L1 | 48 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 318887 12 | |
EAN / GTIN | 2050001714688 | |
Valmistajan numero | PS5.B12.K01.070 |