Eco BMT -pitkittäiskiinnike 60

Tuote nro.: 319884 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

x 70 mm
L1 94 mm
L2 84 mm
b2 65 mm
h1 25 mm
h2 70 mm
Sopivat koneet Mori NL, Mori NT
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319884 60
EAN / GTIN 4045197877345

Kuvaus

Malli:

Konekohtaisesti mukautetut huipputarkat kiinnittimet, joustavaan käyttöön pää- ja vastakarakoneissa. Vastinpinta ja käyttöpinta hiottu. Jousitettu puristuslaatta takaa sorvinterien tasaisen kiinnityksen. Täydellinen mitoitus kuhunkin sorviin. Varmistetut kuulasuihkutussuuttimet 80 baariin asti. Mustattu parempaa korroosiosuojausta varten.
Soveltuu tehokkaisiin jäähdytysjärjestelmiin, kuten GARANT Eco, mutta myös muihin järjestelmiin. Soveltuu perinteisiin sorvauspitimiin.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.