Vakiokiristysavain 125 mm

Tuote nro.: 317800 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukan ⌀ 125 mm
Nelikulma 9 mm
Sopii myös istukoille ⌀ 140 mm
Tuotetyyppi Kiristysavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 317800 125
EAN / GTIN 4019208033822
Valmistajan numero 107428

Kuvaus

Käyttö:

Sorvinistukoille nro 310100 - 312700.

Ohje:

Istukan koolle 74 − katso kuusioavain nro 626000 .
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
    Istukan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin