{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 250 mm | |
Pituus L | 110 mm | |
Leveys B | 40 mm | |
Korkeus H | 42 mm | |
Reikäväli a | 30 mm | |
Reikäväli b | 30 mm | |
Uraleveys D | 16 mm | |
kierteelle DIN 912 | M12 | |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313715 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929709 | |
Valmistajan numero | 0132140 |