{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 130 mm | |
Leveys B | 50 mm | |
Korkeus H | 80 mm | |
Reikäväli a | 20 mm | |
Reikäväli b | 31 mm | |
Uraleveys D | 25,5 mm | |
kierteelle DIN 912 | M20 | |
Sopii myös istukkatyypille | 500/630 mm | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313405 400 | |
EAN / GTIN | 4019208193434 |