{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 200 mm | |
Pituus L | 87 mm | |
Korkeus H | 43 mm | |
Uraleveys D | 7,96 mm | |
Reikäväli b | 44,45 mm | |
Kortaan pituus A | 12,67 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314500 200 | |
Valmistajan numero | 108584 |