{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-3 | |
Lyhytkartion kiinnitys | 6 | |
tyyppi | 250 | |
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen | 8 mm - 253 mm | |
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen | 99 mm - 261 mm | |
Liikepituus / leuka S | 8 mm | |
Ulko-⌀ A | 256 mm | |
Aukko E | 62 mm | |
Keskityskartion ⌀ B | 106,375 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 4 | |
Sidepulttien koko | M12 | |
Sisänelikulma-avain K | 14 mm | |
Paino | 33 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 4 200 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukka |
Tuotekoodi | 313130 250/6 | |
Valmistajan numero | 437509 |