• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Puristusholkki pyöreä, DIN 6343 8 mm

Tuote nro.: 329550 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinn.⌀ 8 mm
tyyppi 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Kokonaispituus L 94 mm
Kulma α 15 astetta
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 329550 8
EAN / GTIN 4045197309563
Valmistajan numero 10128010800

Kuvaus

Malli:

Kiristysholkit, profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa.

Standardi:

DIN 6343

Tarkkuus:

Pyörintätoleranssit: D = 1 - 10 mm = 0,02 mm D = 10 - 30 mm = 0,03 mm D = 30 - 60 mm = 0,04 mm

Ohje:

Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) tilattavissa erikseen !
Profiili ⌀ 1,0 – 8,0 mm sileä. Alkaen ⌀ 8,5 mm poikkiurilla.
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
    Kiinn.⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin