• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Kiristyspää tasainen 66 mm

Tuote nro.: 329950 66
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinn.⌀ 66 mm
Sovitin SK 100
Puristuspinta tasainen
Kovuus 60 HR
profiili pyöreä
Pituus L 59 mm
Malli ilman uria
Tuotetyyppi Kiristyspää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 329950 66
EAN / GTIN 2050001924735
Valmistajan numero SK100BZGR66,0

Kuvaus

Malli:

Sileä malli hienotyöstöä varten.
Kiristyspäät, pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa.

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Ohje:

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita tilauksesta!
Kiristyspäät erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.
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
    Kiinnitys-⌀ (1 mm nouseva) (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin