{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | Metriset mitat | |
Kiinnitysalue b | 0 mm - 232 mm | |
Kiinnitysvoima | 36 kN | |
Perusrungon korkeus c +/- 0,012 | 73 mm | |
Leukojen korkeus C | 44,5 mm | |
Leukaväli A | 151 mm | |
Perusrungon pituus a | 427 mm | |
Perusrungon leveys B | 186 mm | |
L1 | 101,6 mm | |
L2 | 58,7 mm | |
L3 | 90,5 mm | |
Reikäväli f | 98,4 mm | |
Avainkoko SW | 19 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | NC-HOLEX | |
Pika-asetus | ei | |
Leuat vaihdettavat | kyllä | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 362175 150M | |
EAN / GTIN | 4062406384081 |