Päällysleuka gripp 70

Tuote nro.: 361258 70
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 70 mm
b1 70 mm
Korkeus h1 27,1 mm
Sopii värikoodiin TeleCentric
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361258 70
EAN / GTIN 4250364403085
Valmistajan numero 6921544010131

Kuvaus

Malli:

3 mm tukipinta, 4 mm kiinnityskorkeus

Sopii:

5-akseliset TeleCentric kiristimet nro 361255