Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Suojaleuka 80STAHL mm

Tuote nro.: 360090 80STAHL

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 80 mm
Materiaali Teräs
Pituus 90 mm
Korkeus 49 mm
Leveys 29 mm
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360090 80STAHL

Kuvaus

Käyttö:

Yksilöllisten työkappalerakenteiden kiinnittämiseen.

Sopii:

Yhdensuuntainen kiinnitysleuka nro 360085  ja kiinteä leuka nro 360086.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript