• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

5-akseliset kiristimet TeleSense 125

Tuote nro.: 361270 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Korkeus h 187 mm
Suurin avautuma 199 mm
Enimmäiskiinnitysvoima 40 kN
Suurin kiristysmomentti 50 Nm
Paino 38,5 kg
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361270 125
EAN / GTIN 4250364404075

Kuvaus

Malli:

  • Sopii optimaalisesti 5-akselisiin työstökeskuksiin.
  • Tasainen puristusvoima vähän huoltoa vaativan teleskooppikaran ansiosta. Häiriösärmä pysyy muuttumattomana.
  • Pikalukituksen ansiosta leuat voidaan vaihtaa ilman työkaluja.
  • Vakiona kiinnitysreiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmää varten, mitta 200.
  • Puristusvoima 40 kN / 50 Nm:n lineaarinen.
  • Maksimaalinen joustavuus: yleiskäyttöinen pikavaihtoleuka monenlaisiin sovelluksiin; lyhentää varusteluaikaa ja vähentää voimantarvetta. Yhteensopiva liikkuvien leukojen CentroGripp, T-Rex, NC8 ja TITAN 2 kanssa leuka-adapterin avulla.
  • Puristusvoiman mittaaminen kaikilla yhteensopivilla leuoilla karaan integroidun mittausyksikön (koko 125CONNECT) ansiosta. Lähetysalue jopa 20 m. Helppo ja nopea pariston vaihto. Käyttölämpötila 10–40 °C. Tyyppikilvessä olevan QR-koodin avulla pääset nopeasti käsiksi teknisiin tietoihin, lisävarusteisiin, varaosiin ja huoltoon.

Toimituksen sisältö:

Käsikampi, Torx T10 -avain, pikaopas.

Erikoistarvike:

Momenttiavain nro 656050 koko 120, 6-kulmainen ruuvitaltan kärki nro 643229 koko 10, päällileuat nro 361275361285, kiinnityskäpälä nro 361289, kiinnityspultti nro 360025 koko 25M10 tai 25M10/138; leuka-adapteri nro 361285, tartuntalista nro 361280, karan jatkokappale nro 361287. Lisätarvikkeet tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin