{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Xpent | |
Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
Pituus L | 554 mm | |
Leveys B | 342 mm | |
Korkeus H | 56,4 mm | |
Korkeus H1 | 24 mm | |
Paino | 42,5 kg | |
ZC-reikien lkm | 6 | |
Sopii värikoodiin | Xpent1-2 | |
Tuotetyyppi | Sovitinlevy |
Tuotekoodi | 361170 550 | |
EAN / GTIN | 4045197809674 |