Malli:
- Säädettävä keskitin + 5 mm per sivu.
- Kiinnitysvoima 22,5 kN, portaaton säätö. Aritmeettinen summa = 45 kN.
- Myös painehäviöissä keskittävällä kiinnittimellä on pieni (n. 60 kg) esijännitys, joka takaa työkappaleen turvallisen paikoittamisen esim. vaihtopöydissä.
Etu:
- Mukana paineakku kaksitoimisilla sulkuventtiileillä.
- Kiinnitys- ja irrotuspaineen sekä akun tilan jatkuva valvonta WLAN-yhteyden kautta.
- Aukkoa ei tarvita.
- Kiinnittäminen ja kiinnityksen avaaminen paineilmaa syöttämällä robotin kautta.
- Saatavilla on liitinyksikkö 360191 paineilman vaaka- ja pystysuoraan siirtoon.
Käyttö:
Osien keskitettyyn kiinnittämiseen. Sopii automatisoituun käyttöön 4-kanavisilla kiinnityskupeilla, mutta myös sivuilla olevilla liittimillä.
Erikoistarvike: