NC-koneruuvipuristin NC8 90

Tuote nro.: 360405 90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja NC8
tyyppi 90
Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Enimmäiskiinnitysvoima 28 kN
Paino 15 kg
Kokonaispituus L 339 mm
Perusrungon pituus a 283 mm
Portaan leveys B1 −0,05 90 mm
Kiinnitysalue b 0 mm - 126 mm
Perusrungon korkeus c −0,02 80 mm
Kiinnitysalue d 91 mm - 217 mm
Leukojen korkeus h 34 mm
Pitkittäisura l H7 20 mm
m 112 mm
Poikittaisura n H7 20 mm
r ±0,015 73 mm
t 97 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille NC8
Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle 3
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360405 90
EAN / GTIN 4250364403252
Valmistajan numero 6921908000055

Kuvaus

Malli:

Pienet rakennemitat: Optimaalinen leukavälin / kokonaispituuden suhde. Haluttu puristusvoima ennalta asetettavissa ilman työkaluja: 11 porrasta: Leukojen leveys 90 mm, 4 porrasta: Leukojen leveys 125 / 160 / 200 mm Erittäin jäykkä GJS-60-runko, ylä- ja alapuoli hiottu. Paritarkkuus 0,02 mm.
Ominaispiirre:
Täysin koteloitu, vähän huoltoa tarvitseva ja nitrattu kara!
  • Parempi toimintavarmuus.
  • Optimoitu lastusuoja.
  • Minimoitu puhdistuksentarve.
Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.

Käyttö:

Käytettävissä vaaka.asennossa tai sivuttain, koska sivupinnat on hiottu tarkkuudella -0,05 mm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 porrasleukaa (= vakio!), 1 käsikammen, 4 kiinnitysrautaa.

Erikoistarvike:

  • Kiinnityspultti nro 360025 - 25 M10.

Ohje:

  • NC 8:n koko/leukaliitäntä sama kuin Allmatic TC / LC -mallin.
  • NC 8 (nro 360405) korvaa tuotteet LC (nro 360500) ja TC (nro 360400).
  • Koot 125 MX ja 125 LX toimitetaan leuoilla nro 361295 125 ja nro 361296 125.
  • Jatkokappaleissa ei otsapuolisia reikiä!
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin