Malli:
- Kaikki työpinnat tarkkuushiottu, paritarkkuus 0,03 mm.
- Pohjakiskot ja leuat on pintakarkaistu.
- Kompakti modulaarinen rakenne, suuri kiristysvoima jopa 40 kN, suurin kiristysmomentti 50 Nm.
- Kaavio kiinnitysrei'istä sarjavalmisteista GARANT ZeroClamp -nollapistekiinnitysjärjestelmää varten (pistomitta 200 mm), tai käyttämällä kiinnitys- tai reikälevyjä tai kiinnitysrautoja.
- Viivain peruskiskopinnalla mahdollistaa nopeasti toistettavan puristusleukojen asettelun kiinnityskiskojen hammastukseen.
- Eri tikkumitat ovat mahdollisia ristikiinnikkeiden ansiosta.
- Perinteinen ja Grip-kiinnitys.
- Kiinnitysaluetta voidaan pidentää yksilöllisesti.
- Helppo kiinnitys vääntömomenttiavaimella.
Käyttö:
- 5 sivun työstöön moniakselisissa työstökeskuksissa.
- Taloudellinen ratkaisu käytettäväksi GARANT ZeroClamp -nollapistekiristysjärjestelmässä, lavoitus- tai automaatiojärjestelmissä tai suoraan konepöydässä tai kiinnitystorneissa.
Erikoistarvike:
Kiinnitysleukamuunnelmat, magneettilista, työkalutuet katso nro
360112 −
360129. Momenttiavain nro
656050 koko 60, kiinnityspultti nro 36 0025 koko 18M16, kiinnitysrauta nro
360127.