{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukaväli A | 80 mm | |
Kiinnitysalue b | 120 mm | |
Leukojen korkeus C | 28 mm | |
Perusrungon pituus a | 238 mm | |
Perusrungon leveys B | 140 mm | |
Kokonaiskorkeus c | 65 mm | |
Kiristysurien etäisyys | 110 mm | |
Kiristysurien leveys | 13 mm | |
suurin kokonaispituus L4 | 280 mm | |
Paino | 5,7 kg | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | BM-ruuvipuristin, sininen | |
Tuotetyyppi | Porakoneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 365035 80 | |
EAN / GTIN | 4067263515630 |