Käsikäyttöinen porakoneruuvipuristin 100 mm

Tuote nro.: 365035 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
505 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli A 100 mm
Kiinnitysalue b 143 mm
Leukojen korkeus C 32 mm
Perusrungon pituus a 286 mm
Perusrungon leveys B 174 mm
Kokonaiskorkeus c 82 mm
Kiristysurien etäisyys 141 mm
Kiristysurien leveys 17 mm
suurin kokonaispituus L4 474 mm
Paino 11,7 kg
Värikoodi sopiville tarvikkeille BM-ruuvipuristin, sininen
Tuotetyyppi Porakoneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 365035 100
EAN / GTIN 4045197770684

Kuvaus

Malli:

  • Kestävä rakenne ja luja kara.
  • Leuat on karkaistu ja hiottu.
  • Tarkka kiinnitys tasojohteen avulla.
  • Yksi leuka, jossa on pysty- ja vaakaprisma pyreille materiaaleille, toinen leuka sileä.
  • Litteiden kappaleiden kiinnittämiseksi molemmat leuat ovat kavennettuja.

Pikakiinnitys urien alueella mahdollistaa kiinnitetyn työkappaleen työstämisen joustavasti ja tehokkaasti missä tahansa asennossa koko porakoneen pöydällä ilman, että työkappaletta tarvitsee kiinnittää uudelleen.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen porakoneissa.

Raaka-aine:

Runko ja liikkuvat leuat ovat erikoisvalua.

Tarkkuus:

Alle 0,10 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat