{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Xpent | |
Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
Kiinnitysalue S1 | 6 mm - 108 mm | |
Kiinnitysalue S2 | 104 mm - 208 mm | |
Kiinnitysalue S3 | 186 mm - 290 mm | |
Kiinnitysalue S4 | 286 mm - 386 mm | |
Pituus L | 454 mm | |
Perusrungon korkeus c | 125,5 mm | |
c1 | 77,5 mm | |
Leveys B | 125 mm | |
Uraleveys n H7 | 20 mm | |
Korkeus h | 45 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 40 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 90 Nm | |
Paino | 34 kg | |
Avainkoon mitat | 5 mm; 10 mm | |
Suurin karan jatke | 100 | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | Xpent1-2 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 361100 1S | |
EAN / GTIN | 4045197926906 |