{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 13-1/2 | |
Kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Ulko-⌀ | 42,4 mm | |
Poranpään pituus avattu | 51 mm | |
Pituus suljettu | 60,9 mm | |
Sovitin | 9/16-20 tuuma | |
suurin koneteho | 1 100 W | |
Säteislukitus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 342204 13-9/16 | |
EAN / GTIN | 4019208450292 | |
Valmistajan numero | 1322450 |