Itsekiristyvä poraistukka 13-3/8

Tuote nro.: 341615 13-3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
238 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 2 mm - 13 mm
Ulko-⌀ 43 mm
Poranpään pituus avattu 79 mm
Pituus suljettu 90 mm
Sovitin 3/8-24 tuuma
Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 341615 13-3/8
EAN / GTIN 4062406088514

Kuvaus

Malli:

Ammattikäyttömalli.
Sisäkierre.

Käyttö:

Pylväsporakoneille.
Kiinnitetään sähköporakoneisiin.