{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 8 | |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 8 mm | |
Ulko-⌀ | 29,5 mm | |
Pituus suljettu | 57,5 mm | |
Poraistukkakartio | B 12 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 mm | |
sopiva hammaskehäavain | S2 | |
Tuotetyyppi | Hammaskehäporaistukka |
Tuotekoodi | 342215 8 | |
EAN / GTIN | 4019208066974 | |
Valmistajan numero | 245550 |