{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 16/18 | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 16 mm | |
Ulko-⌀ | 56,5 mm | |
Pituus suljettu | 98 mm | |
Poraistukkakartio | B 18 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 17,78 mm | |
sopiva hammaskehäavain | S3 | |
Tuotetyyppi | Hammaskehäporaistukka |
Tuotekoodi | 342215 16/18 | |
EAN / GTIN | 4019208018201 | |
Valmistajan numero | 72825 |