{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 376725 3 | |
Liikepituus | 38 mm | |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 1 300 N | |
Kokonaiskorkeus H | 100 mm | |
Kokonaispituus L | 237 mm | |
Puristuskara | M8 x 50 mm | |
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä | M20×1,5 mm | |
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin |
Tuotekoodi | 376725 3 | |
EAN / GTIN | 4045197226792 |