Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kääntökiinnitin ilman kahvaa 40R

Tuote nro.: 370085 40R

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 40R
B 40 mm
B1 16 mm
Korkeus H 78,1 mm
Kiinnityskorkeus H1min. 44,1 mm
Kiinnityskorkeus H1max. 45,9 mm
kierre M M8
Kierre M1 M6
L1 40 mm
L2 20 mm
L3 32 mm
Mitta E 25 mm
Enimmäiskiinnitysvoima 1 200 N
max. kahvan käsivoima 200 N
Tuotetyyppi Asetus-kiinnitysjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370085 40R
Valmistajan numero K0912.104540

Kuvaus

Malli:

  • Kääntökiinnitin One Touch, aksiaalinen liikepituus (H1/H2) vivunliikkeellä (vasemmalle/oikealle).
  • Runko mustattua nuorrutusterästä.
  • Tasainen kiristysvoima rakennettavaan osaan.
  • Vähän häiritseviä muotoja irrotettavan kahvan ansiosta.

Käyttö:

  • Nopea kiinnitys ja avaus yksittäisillä rakenneosilla.
  • Kevyeen lastuavaan työstöön.
     

Ohje:

Kiinni ruuvattavat kahvat, momentinrajoitin toimitetaan pyynnöstä.