Ultra-kiinnityskynsi, kulmikas 1

Tuote nro.: 370034 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    41,95 € / kpl
  • alkaen 2 kpl
    34,96 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuville normin mukaan M5×12
Pituus L 19,05 mm
Leveys B 12,7 mm
Korkeus H 6,35 mm
⌀ D1 mallille M5
suositeltu kiinnityskorkeus 1,5 mm - 1,9 mm
Standardi DIN 7984
Tuotetyyppi Kiinnityskynsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370034 1
EAN / GTIN 4046368339501
Valmistajan numero 33050

Kuvaus

Malli:

  • Leukojen muoto saa aikaan kevyen alasvedon.
  • Alhainen kiinnityskorkeus säästää materiaalia.
  • Korkeammat leikkausarvot muodon mukaisen jännityksen avulla.

Käyttö:

Laitelevykiinnityksiin yhdessä Pitbull-puristimien nro 370025; 370030 tai epäkeskopuristimien nro 370001; 370005; 370008.
Erinomainen monipistekiinnitykseen.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnityskynsi, sis. ruuvi