{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 797 | |
Rhombus | kyllä | |
T-uran nimellismitta | 22 mm | |
Kierre G | M20 | |
Pituus L | 200 mm | |
Kierteen pituus b | 120 mm | |
kapea sivun leveys a | 21,7 mm | |
Sivun leveys e | 35 mm | |
Korkeus k | 14 mm | |
Tuotetyyppi | Uraruuvi |
Tuotekoodi | 375335 22X200 | |
EAN / GTIN | 4020772086817 | |
Valmistajan numero | 86819 |