Malli:
- Innovatiivinen ja patentoitu yksilohkorakenne maksimoi jäykkyyden ja luotettavuuden.
- Pikakytkin sähköliitännöille.
Etu:
- Värinätön lastuaminen säästää työkalua ja konetta.
- Viiden sivun työstö ilman virhemuotoja.
- Liikeratojen täydellinen käytettävyys.
- Selkeä valmisteluaikojen säästö.
- Sähkökatkoksista ei ole haittaa.
- Nopea ja tarkka pinnansuuntainen jyrsintä.
- Tasainen kiinnitysvoima koko kiinnityspinnalle.
- Matala rakenne
- Erittäin suuri pitovoima
- Työkappaleiden helppo ja nopea asemointi.
- Patentoitu täysmetallinen pinta ”All Steel”, Monolith-teknologia.
- Massiivinen lohkorakenne ilman yksittäisiä mekaanisia komponentteja (suurempi vakaus ja lujuus).
- Täysin suljettu yksikomponenttipinta (nesteiden läpäisy mahdotonta).
- Kevyt.
Käyttö:
Käytetään muottien, laitteiden ja koneiden valmistuksessa.
Toimituksen sisältö:
Mukana XT200-ohjaus magneettikiinnityslevyn ohjaamiseksi.
Erikoistarvike:
Ohje:
Asennuspaketti useiden sähköisten kestomagneettikiinnityslevyjen ohjaamiseen toimitetaan pyydettäessä!
Virtakaapeli toimitetaan ilman liitäntäpistoketta. Verkkoliitäntä 400 V / 50 Hz.