Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Sähkö-kestomagneettikiinnityslevyt MillTec Basic 406MTB

Tuote nro.: 383050 406MTB

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 600 mm
Leveys 405 mm
Korkeus 51 mm
Napojen lukumäärä 24
Napajako 70 mm
Paino 75 kg
Suurin pitovoima 150 kN
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Magneettikiinnityslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 383050 406MTB
Valmistajan numero MTB 406 + XT 200

Kuvaus

Malli:

  • Innovatiivinen ja patentoitu yksilohkorakenne maksimoi jäykkyyden ja luotettavuuden.
  • Pikakytkin sähköliitännöille.

Etu:

  • Värinätön lastuaminen säästää työkalua ja konetta.
  • Viiden sivun työstö ilman virhemuotoja.
  • Liikeratojen täydellinen käytettävyys.
  • Selkeä valmisteluaikojen säästö.
  • Sähkökatkoksista ei ole haittaa.
  • Nopea ja tarkka pinnansuuntainen jyrsintä.
  • Tasainen kiinnitysvoima koko kiinnityspinnalle.
  • Matala rakenne
  • Erittäin suuri pitovoima
  • Työkappaleiden helppo ja nopea asemointi.
  • Patentoitu täysmetallinen pinta ”All Steel”, Monolith-teknologia.
  • Massiivinen lohkorakenne ilman yksittäisiä mekaanisia komponentteja (suurempi vakaus ja lujuus).
  • Täysin suljettu yksikomponenttipinta (nesteiden läpäisy mahdotonta).
  • Kevyt.

Käyttö:

Käytetään muottien, laitteiden ja koneiden valmistuksessa.

Toimituksen sisältö:

Mukana XT200-ohjaus magneettikiinnityslevyn ohjaamiseksi.

Erikoistarvike:

Napajatkokset nro 383510.

Ohje:

Asennuspaketti useiden sähköisten kestomagneettikiinnityslevyjen ohjaamiseen toimitetaan pyydettäessä!
Virtakaapeli toimitetaan ilman liitäntäpistoketta. Verkkoliitäntä 400 V / 50 Hz.