{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukan ⌀ | 350 mm | |
Korkeus | 62 mm | |
Korkeustoleranssi | 0 / -1 mm | |
Reikäpiirin ⌀ | 334 mm | |
Kierteen ⌀ | 4×M8 | |
Magneettikentän korkeus | 10 mm | |
Paino | 43 kg | |
Nimellispitovoima | 150 N/cm2 | |
Lamellitason työstövara | 6 mm | |
Keskiön ⌀ | 300 mm | |
Keskityssyvyys | 5 mm | |
Rinnakkaisnapajako | 12+3 mm | |
Mahdollinen keskiöreikä J | 25×20 mm | |
Tuotetyyppi | Magneettikiinnitysistukka |
Tuotekoodi | 380777 350 | |
EAN / GTIN | 2050001949264 | |
Valmistajan numero | 244.11-350 |