{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukan ⌀ | 200 mm | |
Korkeus | 57 mm | |
Korkeustoleranssi | +0,5 / -2 mm | |
ei-magneettisen ytimen ⌀ | 28 mm | |
reiän enimmäis-⌀ | 30 mm | |
Reikäpiirin ⌀ | 110 / 180 mm | |
Kierteen ⌀ | 8×M6 | |
Paino | 13 kg | |
Nimellispitovoima | 100 N/cm2 | |
Keskiön ⌀ | 60 mm | |
Keskityssyvyys | 5 mm | |
Tuotetyyppi | Magneettikiinnitysistukka |
Tuotekoodi | 380810 200 | |
EAN / GTIN | 4045197310927 | |
Valmistajan numero | 244.06-200 |