Kestomagneetti, poikittaisnapajako 320 mm

Tuote nro.: 380040 320
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lamellitason pituus 320 mm
Leveys B 320 mm
Korkeus H 68,5 mm
Mitta D 258 mm
Magneettikentän korkeus 6 mm
Lamellitason työstövara 6 mm
Paino 38 kg
Nimellispitovoima 130 N/cm2
Tuotetyyppi Magneettikiinnityslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380040 320
EAN / GTIN 4045197781772

Kuvaus

Malli:

  • Alumiinikotelo, päälle- tai upoasennus.
  • Pysäytyslistat 3 sivulla.
  • 2 kytkentäkohtaa.
  • Jyrsitty vedin.
  • Sisältää 4 ZeroClamp-reikää, mitta 200.
  • Lamellit 3 mm:n messinkiä / 12 mm:n terästä.

Kaksi kytkentäkohtaa kahdelle magneettikentälle;
Kun on kyse suurikokoisista työkappaleista, jotka on tarkoitus kiinnittää koko magneettikentän alueelle, on kumpikin kiinnityskohta oltava kytketty päälle.

Etu:

Kahden työkappaleen kiinnittäminen lavan päälle ja osittainen varaus on mahdollista (kahden kytkentäkohdan kautta).

Käyttö:

Keskisuurien ja suurien työkappaleiden kiinnittämiseen hiottaessa, jyrsittäessä ja kipinätyöstettäessä.

Toimituksen sisältö:

Kuusioavain.

Ohje:

Sopiva GARANT ZeroClamp -kiristyspultti 360025 18M16 tai 18M16/138.
Lavan kiinnittäminen tapahtuu ZeroClam-kiinnityspulttien kautta tai kiinnitysleukojen avulla jyrsittyjen kiristysurien kautta suoraan konepöytään.