Käsikäyttöinen demagnetointilaite

Tuote nro.: 380863
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
26 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

  • Kevyt kotelo helppoon käsittelyyn sekä 3m:n johto ja pistoke.
  • Virransyöttö 230 V / 50 Hz, kotelointiluokka IP42, tehontarve 220 VA. Automaattinen poiskytkentä, kun > 50 °C. Kytkentäaika 30%.

Käyttö:

Suurten työkappaleiden pintojen magneettisuuden poistoon. Liikkuvaan käyttöön.