Pikakara tyyppi 625S Pienikokoinen, kapea SK 40

Tuote nro.: 358815
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuamisstrategia: HSC
  • Kiinnitysnormi: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Kuvaus

Malli:

Ilmakäyttöinen pikakara, tasaisen korkea kierrosluku mallista riippuen, myös kuormitettuna, 25 000 − 65 000 r/min. Teho enint. 1 kW.

Etu:

  • Suurempi työstönopeus pienemmillä työkaluilla.
  • Suojaa konetta – pikakara tuottaa pyörimisnopeuden – koneen kara on paikallaan.
  • Jatkuva käyttö integroidun ilmajäähdytyksen ansiosta. Ei seisonta-aikoja.
  • Parantaa työkalujen kestoikää.
  • Erinomainen työkalujen pinnan laatu – pienempi jälkityöstön tarve.

Käyttö:

Pikakarat nostavat lastuamis- ja syöttönopeutta. Käyttö erityisesti pienen läpimitan (6 mm) työkalujen kanssa.

Toimituksen sisältö:

Pikakara, kiristysholkki, kiristysholkin mutteri, avain, peitetulppa, ilmansuodatin, liitäntäletku.

Erikoistarvike:

Työkalun vaihtoistukka automaattiseen työkalun vaihtoon. Vain ulkoisen ilmansyötön kanssa – tilauksesta.

Ohje:

Käytä kuivaa, puhdasta paineilmaa, n. 6,2 bar.
Muut karat tilauksesta: kaikki yleisimmät varsimallit, erilaiset teholuokat ja pyörimisnopeudet.