Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Merkitsemisneula 4 mm

Tuote nro.: 358758 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0,2 mm
Säde r1 1 mm
⌀ D1 4 mm
sopii tuotteelle 358751
Tuotetyyppi Kaiverrus- ja merkintäneulat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 358758 4
Valmistajan numero 550471

Kuvaus

Malli:

Mitä suurempi epäkeskisyys L2, sitä suurempi merkintä. Nyrkkisääntö puhtaan kirjoitusjäljen saamiseen: Syöttö (mm/min) × 10 = Karan kehänopeus (kierr./min).