Kynä

Tuote nro.: 358740
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
107 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Runko alumiinia, Weldon-varsi. Portaaton esikiristyksen säätö. Merkintäsyvyys 0,1 – 0,3 mm.

Etu:

Pinnan tiivistys, joten materiaali ei heikkene eikä vahingoitu. Merkintänopeus vastaa suurinta mahdollista syöttönopeutta. Erittäin kulutuksenkestävä, ja erikoisneula pysyy pitkään käyttökelpoisena. Soveltuu pyöreiden pintojen merkintään. Soveltuu käytettäväksi sorvissa. Korkea prosessiturvallisuus. Nopea neulan vaihto helpon ulosvetotoiminnon ansiosta. Työkappaleen epätasaisuus kompensoidaan jopa 7 mm:iin saakka (mallista riippuen).

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten alumiinin, titaanin, teräksen, pronssin, kuparin, messingin, muovien jne., merkitsemiseen. Pienempi neulakärki mahdollistaa kovien pintojen merkitsemisen 57 HRC:hen saakka.

Toimituksen sisältö:

Koko 12 − mukana 3 neulaa nro 358745 koko 0,3 − 0,5 − 0,8.
Koko 20 − mukana 3 neulaa nro 358745, koko 0,3 − 0,6 − 1,0.