{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6314V | |
Uraleveys a | 22 mm | |
Kiinnityskorkeus h | 16 mm - 65 mm | |
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300 | koko 2220160 | |
Pituus L | 160 mm | |
Leveys B | 60 mm | |
Korkeus H | 30 mm | |
Kärjen etäisyys e urasta | 30 mm | |
Uran pituus f | 60 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitysrauta |
Tuotekoodi | 370680 22 | |
EAN / GTIN | 4020772070311 | |
Valmistajan numero | 70318 |