{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6803J | |
Reikien etäisyys e | 32 mm | |
Reikien etäisyys f | 32 mm | |
Reiän ⌀ d | 8,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 60 mm | |
Puristusvoima P1 | 2 000 N | |
Puristusvoima P2 | 3 000 N | |
Kokonaiskorkeus | 280 mm | |
Kokonaispituus | 141 mm | |
Puristuskara | M8×65 mm | |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |
Tuotekoodi | 376520 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007911 | |
Valmistajan numero | 557321 |