{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6803J | |
Reikien etäisyys e | 20 mm | |
Reikien etäisyys f | 25,5 mm | |
Reiän ⌀ d | 6,1 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 35 mm | |
Puristusvoima P1 | 1 000 N | |
Puristusvoima P2 | 1 200 N | |
Kokonaiskorkeus | 176,5 mm | |
Kokonaispituus | 77 mm | |
Puristuskara | M6×35 mm | |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |
Tuotekoodi | 376520 2 | |
EAN / GTIN | 4020772007898 | |
Valmistajan numero | 557319 |